Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF1170-M2-QC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2 ίντσας | AF8XQU 29ΗΖ47

WATTS Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης LF1170-M2-QC 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XQU Μοντέλο: LF1170-M2-QCCross Ref: 29HZ47

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€264.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Ρυθμός ροής23 gpm
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
συνολικό ύψος6.25 "
συνολικό πλάτος6.625 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.06
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)16.04
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WATTS LFUSGB-M2-SC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 3/8 ίντσες | AF8XQF 29ΗΖ35 LFUSGB-M2-SC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.25 gpm3 / 8 "Συμπίεση3 / 8 "Συμπίεση3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης 3/8 ίντσες | AF8XQG 29ΗΖ36 LFUSGB-M2-QC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.25 gpm3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση4"3.25 "€257.32
WATTS LFMMV-M1-US Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης 1 ίντσα | AF8XQJ 29ΗΖ38 LFMMV-M1-ΗΠΑ80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1"Ένωση1"Solder5.875 "5 13 / 16 "€351.67
WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2 ίντσας | AF8XQK 29ΗΖ39 LFMMV-M1-UT80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1 / 2 "Ένωση1 / 2 "Σπείρωμα5.437 "4.875 "€265.56
WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 3/4 ιντσών | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm3 / 4 "Ένωση3 / 4 "Σπείρωμα5.437 "4.875 "€299.50
WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1 ίντσα | AF8XQM 29ΗΖ41 LFMMV-M1-UT80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1"Ένωση1"Σπείρωμα5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS LFMMV-M1-QC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2 ίντσας | AF8XQN 29ΗΖ42 LFMMV-M1-QC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση6.25 "6.625 "€261.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης LF1170-M2-QC 1/2 ίντσας
€264.63 /μονάδα