Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2 ίντσας | AF8XQK 29ΗΖ39

WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XQK Μοντέλο: LFMMV-M1-UTCross Ref: 29HZ39
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
€265.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Ρυθμός ροής13 gpm
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)33 βαθμοί έως 85 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουΈνωση
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΣπείρωμα
συνολικό ύψος5.437 "
συνολικό πλάτος4.875 "
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WATTS LFUSGB-M2-SC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 3/8 ίντσες | AF8XQF 29ΗΖ35 LFUSGB-M2-SC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.25 gpm3 / 8 "Συμπίεση3 / 8 "Συμπίεση3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης 3/8 ίντσες | AF8XQG 29ΗΖ36 LFUSGB-M2-QC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.25 gpm3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "Γρήγορη σύνδεση4"3.25 "€257.32
WATTS LFMMV-M1-US Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης 1 ίντσα | AF8XQJ 29ΗΖ38 LFMMV-M1-ΗΠΑ80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1"Ένωση1"Solder5.875 "5 13 / 16 "€351.67
WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 3/4 ιντσών | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm3 / 4 "Ένωση3 / 4 "Σπείρωμα5.437 "4.875 "€299.50
WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1 ίντσα | AF8XQM 29ΗΖ41 LFMMV-M1-UT80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1"Ένωση1"Σπείρωμα5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS LFMMV-M1-QC Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2 ίντσας | AF8XQN 29ΗΖ42 LFMMV-M1-QC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση6.25 "6.625 "€261.04
WATTS LFMMV-M1-QC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης 3/4 ιντσών | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F13 gpm3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση6.437 "6 15 / 16 "€227.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFMMV-M1-UT Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης 1/2 ιντσών
€265.56 /μονάδα