Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης, κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού αναμειγνύοντας κρύο και ζεστό νερό ταυτόχρονα. Οι βαλβίδες Watt χρησιμοποιούνται με συστήματα λέβητα και σκληρυμένου νερού για ενδοδαπέδια θέρμανση με ακτινοβολία, θέρμανση εδάφους, ντους έκτακτης ανάγκης και εφαρμογές επεξεργασίας δημοτικού νερού. Αυτές οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης επιτρέπουν στον θερμοσίφωνα να λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες, επεκτείνοντας τον αποτελεσματικό ρυθμό ροής του συστήματος στην έξοδο της βαλβίδας. Αυτό το χαρακτηριστικό αυξάνει την παραγωγικότητα. Οι βαλβίδες ανάμειξης Watt είναι κατασκευασμένες από κράμα πυριτίου χαλκού χωρίς μόλυβδο για τη διευκόλυνση των εξαιρετικών κατασκευαστικών δυνατοτήτων για αποθέματα σφυρηλάτησης, χύτευσης και μηχανικής κατεργασίας. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt μειώνουν τις απαιτήσεις μεγέθους / BTU, παρέχοντας χωρητικότητα για τις απαιτήσεις αιχμής του συστήματος. Αυτές οι βαλβίδες που αναφέρονται στο UPC παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής 23 gpm και είναι ικανές να αντέχουν θερμοκρασίες και πιέσεις έως 160 βαθμούς F και 150 psi, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θερμοστατικών βαλβίδων ανάμειξης, που διατίθενται σε επιλογές σύνδεσης, συγκόλλησης διαλύτη, γρήγορης σύνδεσης και εισαγωγής συμπίεσης σε Raptor Supplies. Watts βαλβίδες πλωτήρα βαρέως τύπου και ρυθμιζόμενες βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης είναι επίσης διαθέσιμα για διάφορες εμπορικές εφαρμογές ρύθμισης παροχής νερού.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt είναι κατάλληλες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού με την ταυτόχρονη ανάμειξη κρύου και ζεστού νερού. Αυτές οι βαλβίδες ανάμειξης χρησιμοποιούνται με συστήματα λέβητα και σκληρυμένου νερού για θέρμανση εδάφους, ενδοδαπέδια θέρμανση, ντους έκτακτης ανάγκης και επεξεργασία δημοτικού νερού. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης διατηρούν τη θερμοκρασία του νερού σε αυστηρές ανοχές για κρίσιμες εφαρμογές. Οι βαλβίδες Watt ανταποκρίνονται γρήγορα στη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και προσαρμόζουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία παροχής εξόδου. Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt είναι ιδανικές για εφαρμογές σε νοσοκομεία και εργαστήρια όπου απαιτείται ακρίβεια.
Μηχανισμός εργασίας
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt διαθέτουν δύο εισόδους νερού για ζεστό & κρύο νερό και μία μικτή έξοδο για την παροχή του μικτού νερού. Οι βαλβίδες Watt περιλαμβάνουν ένα συγκρότημα στελέχους, μονάδα ελέγχου, έμβολο, θερμοστάτη, χοάνη και ελατήριο. Μόλις το υγρό εισέλθει στην είσοδο του νερού, ο θερμοστάτης ανιχνεύει τη θερμοκρασία του νερού και σπρώχνει το ελατήριο για να ρυθμίσει τη ροή του νερού και την ανάμειξη. Αυτός ο μηχανισμός είναι ευαίσθητος στις αλλαγές θερμοκρασίας και έχει ελάχιστο χρόνο απόκρισης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στην έξοδο του νερού.
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί είναι οι χρήσεις των θερμοστατικών βαλβίδων ανάμειξης;
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt είναι κατάλληλες για τη μείωση των ενσωματωμένων απωλειών θερμότητας σε εφαρμογές ρύθμισης θερμοκρασίας νερού. Αυτές οι βαλβίδες ανάμειξης διασφαλίζουν ότι τα εξαρτήματα του συστήματος, όπως τα καθίσματα, οι κεφαλές βρύσης και οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, επηρεάζονται λιγότερο από το σχηματισμό αλάτων, διασφαλίζοντας έτσι την ανθεκτικότητα των σωληνώσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.
Πώς να αλλάξετε τη θερμοκρασία των θερμοστατικών βαλβίδων ανάμειξης Watt;
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού στην πλευρά τροφοδοσίας, αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι στο επάνω μέρος της βαλβίδας ανάμειξης. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί που εφαρμόζει για να ρυθμίσετε το παξιμάδι. Εάν απαιτείται να αυξήσετε τη θερμοκρασία του νερού στην έξοδο, γυρίστε το παξιμάδι αριστερόστροφα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία του νερού, περιστρέψτε το παξιμάδι προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοστατικών βαλβίδων ανάμειξης και των βαλβίδων ανάμειξης;
Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Watt μπορούν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του νερού σε αυστηρές ανοχές (στους +/- 33.8 βαθμούς F) για κρίσιμες εφαρμογές. Ενώ, οι βαλβίδες ανάμειξης / σκλήρυνσης μπορούν να διατηρήσουν την ακρίβεια στους +/- 37.4 βαθμούς F. Επιπλέον, οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμιξης Watt ανταποκρίνονται γρήγορα στη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και προσαρμόζουν ανάλογα τη θερμοκρασία παροχής εξόδου.
Υπάρχουν τύποι θερμοστατικών βαλβίδων ανάμειξης;
Υπάρχουν δύο τύποι βαλβίδων ανάμειξης, οι βαλβίδες που ενεργοποιούνται με βάση στοιχεία κεριού και οι διμεταλλικές λωρίδες. Οι βαλβίδες με στοιχεία κεριού ελέγχουν τις παροχές εισαγωγής τόσο του κρύου όσο και του ζεστού νερού αντιδρώντας στη θερμοκρασία του νερού. Ο μηχανισμός μετακινεί το στοιχείο κεριού προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ελέγχοντας το άνοιγμα των εισαγωγών της βαλβίδας με ακρίβεια και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι βαλβίδες με μηχανισμό διμεταλλικών λωρίδων αντιδρούν στη θερμοκρασία του νερού και έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης. Είναι κατάλληλα για κρίσιμες εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια και ελάχιστο χρόνο απόκρισης (+/- 1 δευτερόλεπτο).
Πώς λειτουργούν οι βαλβίδες ανάμιξης τριών κατευθύνσεων;
Αυτές οι βαλβίδες ανάμειξης λαμβάνουν το ζεστό νερό από τη μονάδα του λέβητα και το αναμειγνύουν με το δροσερό νερό που παρέχεται από την ψυχρότερη πλευρά. Παρέχουν μια κυκλοφορία του μικτού νερού με αρκετά υψηλή & ρυθμισμένη θερμοκρασία για να καλύψει τη ζήτηση παροχής νερού με ακρίβεια σε καθορισμένο ρυθμό ροής. Το σύστημα έτσι λειτουργεί σε καθορισμένη θερμοκρασία και σταθερό ρυθμό ροής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.