DEWALT D55167 Φορητός Αεροσυμπιεστής | CD3YCT 445K72

DEWALT D55167 Φορητός αεροσυμπιεστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3YCT Μοντέλο: D55167Σταυρός: 445K72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€947.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΕπιχρυσωμένο χάλυβα
dBA @ 3 πόδια78.5
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI5.00
Πλήρες φορτίο15.0
HP1.60
Τάση Εισόδου120 VAC
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραUMCE
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος39.625 "
συνολικό πλάτος16.5 "
Μέγεθος δεξαμενής15 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
DEWALT D55146 Φορητός αεροσυμπιεστής | CD3VPL 445K70 D55146Παγκόσμιος15 "33.5 "23 "4.5 gal.€870.37
Φορητός αεροσυμπιεστής DEWALT D55168 | CD3WJJ 445K71 D55168Παγκόσμιος44.75 "24.5 "22 "15 gal.€978.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT D55167 Φορητός αεροσυμπιεστής
€947.65 /μονάδα