PHOENIX AC12V3 Air Compressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX AC12V3 Air Compressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2XAV Μοντέλο: AC12V3Cross Ref: 3VTH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€757.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Υλικό κυλίνδρουΑτσάλι
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος21.125 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Μέγεθος δεξαμενής3 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)48.9
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςTN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PHOENIX AC12V3 Air Compressor 0.75 Hp 12vdc 120 Psi
€757.10 /μονάδα