Φορτηγά αποθήκευσης εργαλείων και δοχείων

Φίλτρα

DURHAM MANUFACTURING -

Κινητά φορτηγά A-frame

ΣτυλΜοντέλοδιαμόρφωσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAF-3048-PBLP-95Louvered Panel / Round Hole Pegboard στις απέναντι πλευρές€1,476.12
BAF-3048-LP-95Louvered Panel και στις δύο πλευρές€1,184.16
CAF-3048-PB-95Στρογγυλή τρύπα Pegboard και στις δύο πλευρές€1,581.21
KENNEDY -

Πίνακας Pegboard Series VTC

Τα πάνελ του Kennedy VTC Series έχουν διατρήσεις τετραγωνικών οπών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εργαλείων και άλλων βιομηχανικών προμηθειών με γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Αυτά τα πάνελ είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο χάλυβα με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα επικαλυμμένο με σκόνη για αντοχή και ανθεκτικότητα και διαθέτουν κλιπ ασφάλισης KMC για τη στερέωση των στηριγμάτων εργαλείων στον πίνακα. Κάθε πάνελ pegboard έχει διαστάσεις 18 x 1/2 x 36 ίντσες (πλάτος x βάθος x ύψος) και έχει μια τρύπα 3/8 ιντσών που μπορεί εύκολα να κλειδώσει αποθηκευμένα υλικά στον πίνακα για να αποτρέψει την τυχαία αφαίρεσή τους.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A50002BLΜπλε--Πίνακας Pegboard60 λίβρεςΑτσάλι-€192.94
B50004BLΜπλε--Κιτ πίνακα Pegboard120 λίβρεςΑτσάλι-€548.49
C50002BΚαφέ ρυτίδα1 / 2 "36 "Πίνακας Pegboard-Ατσάλι18 "€154.87
RFQ
D50004BΚαφέ ρυτίδα1 / 2 "36 "Πίνακας Pegboard-Ατσάλι18 "€447.51
RFQ
E50002 UGYΓκρί--Πίνακας Pegboard60 λίβρεςΑτσάλι-€192.94
F50004 UGYΓκρί--Κιτ πίνακα Pegboard120 λίβρεςΑτσάλι-€548.49

Φορτηγά αποθήκευσης εργαλείων και δοχείων

Τα φορτηγά αποθήκευσης εργαλειοθήκης και κάδου χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση, την εμφάνιση και τη μετακίνηση εργαλείων σε ένα εργοτάξιο. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα φορτηγά αποθήκευσης εργαλειοθήκης και κάδου, από μάρκες όπως Kennedy και Παραγωγή Durham. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν πάνελ με μανταλάκια όπου οι χρήστες μπορούν να κρεμάσουν εργαλεία και αξεσουάρ. Διαθέτουν ένα κάτω δίσκο που μπορεί να χωρέσει ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμό που δεν μπορούν να κρεμαστούν στο μανταλάκι. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε ύψη που κυμαίνονται από 36 έως 57 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;