DURHAM MANUFACTURING Κινητά φορτηγά A-frame


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Πλήρως , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Φαινολική , Μέγεθος Caster: 5 "x 1-1 / 4" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με διάλειμμα , Χρώμα: Γκρί , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Μέγεθος τρύπας: 1 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό βάθος: 30 " , Συνολικό ύψος: 57 " , Συνολικό πλάτος: 48 "
ΣτυλΜοντέλοδιαμόρφωσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AF-3048-PBLP-95
Louvered Panel / Round Hole Pegboard στις απέναντι πλευρές€1,549.92
B
AF-3048-LP-95
Louvered Panel και στις δύο πλευρές€1,242.90
C
AF-3048-PB-95
Στρογγυλή τρύπα Pegboard και στις δύο πλευρές€1,716.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;