DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 Κινητό φορτηγό με πλαίσιο A, Pegboard And Louvered Panel, Μέγεθος 30 x 54-1/2 x 57 ίντσες | AE6GXG 5RXD3

DURHAM MANUFACTURING Κινητό φορτηγό AF-3048-PBLP-95 A-frame, Pegboard And Louvered, Μέγεθος 30 x 54-1/2 x 57 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GXG Μοντέλο: AF-3048-PBLP-95Cross Ref: 5RXD3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,549.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό φορτηγό A-Frame
ΣυναρμολογημένοΠλήρως
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1-1 / 4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με διάλειμμα
ΧρώμαΓκρί
διαμόρφωσηLouvered Panel / Round Hole Pegboard στις απέναντι πλευρές
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μέγεθος τρύπας1 / 4 "
Απόσταση οπών1"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος57 "
συνολικό πλάτος48 "
Τύπος πίνακαΑπέναντι από πλευράς με στρογγυλή τρύπα
Αποθηκευτικός χώρος10 τετραγωνικά πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.1
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)144.78
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοδιαμόρφωσηΤιμή
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 Κινητό Φορτηγό με πλαίσιο A, Πάνελ με περσίδες, Μέγεθος 30 x 54-1/2 x 57 ίντσες | AE6GXE 5RXD1 AF-3048-LP-95Louvered Panel και στις δύο πλευρές€1,242.90
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Κινητό φορτηγό με πλαίσιο A, Πίνακας Pegboard, Μέγεθος 30 x 54-1/2 x 57 ίντσες | AE6GXF 5RXD2 AF-3048-PB-95Στρογγυλή τρύπα Pegboard και στις δύο πλευρές€1,716.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Κινητό φορτηγό AF-3048-PBLP-95 A-frame, Pegboard And Louvered, Μέγεθος 30 x 54-1/2 x 57 ίντσες
€1,549.92 /μονάδα