OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Air Compressor Continuous Duty 12 Vdc, Style A | AF7UUE 22NW59

OASIS XD4000-12 Air Compressor Continuous Duty 12 Vdc, Style A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7UUE Μοντέλο: XD4000-12Cross Ref: 22NW59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,228.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής με βάση το όχημα, συνεχής λειτουργία
(F) Έξοδος NPT3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI8.0
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση8
Πλήρες φορτίο180
HP2.2
Τύπος λίπανσηςΛάδι λιπαντικού
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Στροφές κινητήρα1500
Τύπος κινητήραΠινέλο DC
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος7"
Τάση12 VDC
Βάρος67 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.1975
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8414809000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕίδοςΤύπος κινητήραΤάσηΤιμή
OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Air Compressor Continuous Duty 24 Vdc, Style A | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημα, συνεχής λειτουργίαΠινέλο DC24 VDC€3,249.55
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Αεροσυμπιεστής τοποθετημένος σε όχημα, βάση δεξαμενής, 12 Vdc, Style D | CE7AVF XDT10-3000-12180Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς12 VDC€3,740.48
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Αεροσυμπιεστής τοποθετημένος σε όχημα, Βάση δεξαμενής, 24 Vdc, Style D | CE7AVG XDT10-3000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς24 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Αεροσυμπιεστής τοποθετημένος σε όχημα, Βάση δεξαμενής, 12 Vdc, Στυλ C | CE7AVH XDT10-4000-12180Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς12 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Αεροσυμπιεστής τοποθετημένος σε όχημα, Βάση δεξαμενής, 24 Vdc, Στυλ C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς24 VDC€4,007.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASIS XD4000-12 Air Compressor Continuous Duty 12 Vdc, Style A
€3,228.67 /μονάδα