PORTER CABLE C2002 Αεροσυμπιεστής, 0.8 HP, 120V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE C2002 Air Compressor, 0.8 HP, 120V, 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RXN Μοντέλο: C2002Cross Ref: 1VAN5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€303.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΕπιχρυσωμένο χάλυβα
dBA @ 3 πόδια78.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI2.60
Πλήρες φορτίο10
HP0.8
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα12,600
Τύπος κινητήραUMC
συνολικό ύψος15 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος18.375 "
Μέγεθος δεξαμενής6 gal.
Τύπος δεξαμενήςΤηγανίτα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.92
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Porter Cable C2002 είναι ένας φορητός αεροσυμπιεστής που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων και την πλήρωση ελαστικών οχημάτων. Αυτός ο αεροσυμπιεστής διαθέτει δύο ζεύκτες και ο εξοπλισμένος κινητήρας ξεκινά εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μια δεξαμενή τύπου τηγανίτας που περιλαμβάνει μια βαλβίδα αποστράγγισης νερού και ανθεκτικά ελαστικά πόδια για να παρέχει σταθερότητα και υψηλή ικανότητα συγκράτησης αέρα για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας του εργαλείου.
  • Ο υψηλής απόδοσης σχεδιασμός αυτού του συμπιεστή είναι ικανός να παρέχει ρυθμό ροής αέρα 2.6 scfm στα 90 psi, επιτρέποντας ταχύτερους ρυθμούς ανάκτησης του συμπιεστή.
  • Έρχεται εξοπλισμένο με δύο ρυθμιζόμενους συζεύκτες αέρα (για να επιτρέπει σε δύο χρήστες να εργάζονται ταυτόχρονα), ένα κάλυμμα, μια λαβή και καλύμματα κονσόλας και ένα περιτύλιγμα καλωδίου για την προστασία των βασικών εξαρτημάτων.
  • Αυτός ο αεροσυμπιεστής ενσωματώνει μια βαλβίδα αποστράγγισης νερού και λαστιχένια πόδια.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 1217

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτού του αεροσυμπιεστή Porter Cable C2002;

Α. Αυτός ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 12600 σ.α.λ.

Ερ. Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτού του συμπιεστή;

A. Αυτός ο συμπιεστής παράγει θόρυβο έως και 78 dBA.

Ε. Ποια είναι η μέση διάρκεια ζωής της αντλίας του αεροσυμπιεστή Porter Cable C2002;

Α. Αυτός ο συμπιεστής έχει μέση διάρκεια ζωής της αντλίας 1000 ώρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE C2002 Air Compressor, 0.8 HP, 120V, 150 psi
€303.79 /μονάδα