Ο οριζόντιος σφιγκτήρας χειροκίνητης λαβής Destaco 205-S είναι ιδανικός για τη στερέωση υλικών / τεμαχίων εργασίας σε πάγκο εργασίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για λειτουργίες όπου υπάρχει απαίτηση να σφίγγετε / αποσυνδέετε το τεμάχιο εργασίας επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κρατήματος Destaco διαθέτει καμπυλωτή λαβή με πλαστική λαβή για μέγιστη επιρροή ενώ συσφίγγει και εξασφαλίζει άνεση στο χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες σύσφιξης και ατράκτους. Έρχεται με ένα ρυθμιζόμενο συγκρότημα ατράκτου νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο ακινητοποιημένο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Η ατσάλινη κατασκευή του σφιγκτήρα ελαχιστοποιεί τη ζημιά / τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής δεν συνιστάται για εργασίες κατεργασίας και συγκόλλησης. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 205 προσφέρονται επίσης σε όλο το ανοξείδωτο ατσάλι, ίσια ράβδο U και φλάντζα με παραλλαγές στιλ στερεάς ράβδου Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 205-S έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο κλεισίματος, την επεξεργασία ξύλου και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες επεξεργασίας τροφίμων, αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας και συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 205-S διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει λειτουργίες σύσφιξης σε ελαφρύ χώρο σε στενούς χώρους.
- Διαθέτει πλαστική λαβή που εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση ενώ σφίγγει και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco έχει ατσάλινη κατασκευή και άτρακτο από νεοπρένιο για ανθεκτικότητα, ασφάλεια & ευκολία στη λειτουργία.
- Διαθέτει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco διαθέτει έναν βραχίονα σύσφιξης με συμπαγή ράβδο που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 205208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 205-S.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 205-S κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 205-S έχει φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες κράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας, για χρήση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί μια λαμαρίνα ή έναν εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U, όπως ο Destaco 205-S, διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή στερεάς βάσης με φλάντζα, το Destaco προσφέρει επίσης ευθεία βάση U (Destaco 205-UB) και φλάντζα βάσης U bar (Destaco 205-U) οριζόντιους σφιγκτήρες. Για πολύ λειαντικές συνθήκες.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).