Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 0.32 ίντσες και μήκος 0.74 ίντσες.Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205208-M: Η Destaco παρέχει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας όταν είναι προσαρτημένοι στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 205-UR.
- Destaco 105106: Raptor Supplies παραδίδει αυτές τις ροδέλες με φλάντζα για τη σύσφιξη του προσαρτημένου άξονα σε μια σταθερή θέση που καθορίζεται από τον πελάτη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UR είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UR έχει οπές με σπείρωμα στη δεξιά βάση με φλάντζα για ασφαλή στερέωση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 205-UR είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα (205-U), αριστερή βάση με φλάντζα (205-UL) & ευθεία βάση (205-ub). Η Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με συμπαγή ράβδο σύσφιξης (205-SR) για σταθερή τοποθέτηση ατράκτου.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης τύπου ράβδου AU λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή/μοχλό για να σπρώξει μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψει τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, ένα τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.