KILLARK Φωτιστικά κόκκινου φωτός Xenon που αναβοσβήνουν


Φίλτρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: -40 έως 104 F , Χρώμα: Red , Διάμετρος: 7.26 " , Ισχύς εξάρτημα: 2.7 , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 60-80 , Υψος: 11.19 " , Υλικό στέγασης: Θερμοσκληρυνόμενος πολυεστέρας 30% γεμάτος με γυαλί , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 10K , Τύπος λαμπτήρα: ξένο , Μήκος: 11.19 " , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τύπος: Αναβοσβήνει , Πλάτος: 7.26 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC€753.62

Φωτιστικά κόκκινου φωτός Xenon που αναβοσβήνουν

Τα φωτιστικά Xenon της σειράς Killark NV που αναβοσβήνουν είναι κατάλληλα για εφαρμογές προειδοποίησης και σηματοδότησης. Αυτά τα φωτιστικά διαθέτουν θερμοσκληρυνόμενο πολυεστερικό περίβλημα υψηλής αντοχής και πολυανθρακικό φακό για αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται μεταξύ -40 έως 104 βαθμών Φ. Αυτές οι μονάδες Xenon με πιστοποίηση CSA είναι ενσωματωμένες με κόκκινη σφαίρα για ανθεκτικότητα και παρέχουν 60 έως 80 φλας ανά λεπτό για υψηλή οπτική ορατότητα. Επιλεγμένο