BALDOR MOTOR Κινητήρες με ποδαρικό, τριφασικό, πλαίσιο U, TEFC


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Τάξη: F , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , HP: . 75 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Ρεύμα χωρίς φορτίο: 1.19 Amps , Φάση: 3 , Αναθεώρηση: E , RPM: 835 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Θερμ. Αύξηση: 85 βαθμοί Γ
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M3602
. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FΤ-61--208-230/460€1,995.61
B
EM3609
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,814.37
B
EM3712
2.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 Β€2,597.89
B
EM3610
3.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€1,815.31
B
EM3611
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,888.95
B
EM2275
5.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€5,695.15
B
EM2276
7.500 hp25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FΤ23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€6,847.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;