BALDOR MOTOR M3602 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6XJP

BALDOR MOTOR M3602 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 184 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XJP Μοντέλο: M3602

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,995.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές3.1-3.2/1.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή13.9 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184
Ροπή πλήρους φορτίου4.69 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.19 Amps
Αριθμός Πολωνών08
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος61
ΑναθεώρησηE
RPM835
Θερμ. Αύξηση85 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3531M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 11.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 11.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7.08 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2275 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254U Πλαίσιο | AJ6THF EM22755.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€5,695.15
BALDOR MOTOR EM2276 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 256U Πλαίσιο | AJ6THG EM22767.500 hp25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FΤ23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€6,847.77
BALDOR MOTOR EM3609 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6UBK EM36092.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,814.37
BALDOR MOTOR EM3610 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6UBL EM36103.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€1,815.31
BALDOR MOTOR EM3611 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182 Frame | AJ6UBQ EM36113.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,888.95
BALDOR MOTOR EM3712 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 Β€2,597.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR M3602 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 184 Frame
€1,995.61 /μονάδα