BALDOR MOTOR EM2276 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 256U Πλαίσιο | AJ6THG

BALDOR MOTOR EM2276 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 256U Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6THG Μοντέλο: EM2276

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,847.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή99.2 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα256U
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 10.7
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0954M
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος23.03 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,180 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,200 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.75
Ύψος πλοίου (cm)44.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΕΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΕΣΕΔΩΝ - M2276
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 12 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 39.4 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 72.5 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 31 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 36 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2275 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254U Πλαίσιο | AJ6THF EM22755.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 Β€5,695.15
BALDOR MOTOR EM3609 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6UBK EM36092.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,814.37
BALDOR MOTOR EM3610 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6UBL EM36103.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FΤ14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 Β€1,815.31
BALDOR MOTOR EM3611 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182 Frame | AJ6UBQ EM36113.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€1,888.95
BALDOR MOTOR EM3712 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 Β€2,597.89
BALDOR MOTOR M3602 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 184 Frame | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FΤ-61--208-230/460€1,995.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2276 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 256U Πλαίσιο
€6,847.77 /μονάδα