A B Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 2.5 " , Τύπος κυλίνδρου: Επιστροφή την άνοιξη , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Brushed , Μαγνητικό έμβολο: Ναι , Μέγιστη. Πίεση: 100 psi , Όρος: Clevis , Nose Mount Thread: Κανένας , Υλικό εμβόλου: Διπλή δράση Buna-N Emralon με επικάλυψη , Υλικό ράβδου εμβόλου: Μέταλλο , Pivot Hole Dia.: 1 / 2 " , Ροντ Ντία.: 5 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 1.75 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 5/8 "-18 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Ενιαία δράση , Υλικό ράβδου δεσίματος: Μέταλλο , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο