Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER GDS-150B-SS Περιστρεφόμενο στέλεχος Απορρόφηση κραδασμών | AE9HXY 6JY77

WM CASTER GDS-150B-SS Περιστρεφόμενο στέλεχος Απορρόφηση κραδασμών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HXY Μοντέλο: GDS-150B-SSCross Ref: 6JY77

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€385.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός που απορροφά τους κραδασμούς
Τύπος φρένουΠετάλι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος9 1 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.M16
Μήκος μίσχου1.25 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Μέγεθος νήματοςM16
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΧρώμα πυρήναΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.συνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μέγεθος νήματοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WM CASTER GDS-100B-SS Περιστρεφόμενο στέλεχος Απορρόφηση κραδασμών | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Μαύρη165 λίβρες1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"€237.47
WM CASTER GDS-200B-SS Περιστρεφόμενο στέλεχος Απορρόφηση κραδασμών | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "Γκρί550 λίβρες5 / 8 "10.625 "M16M168"€442.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER GDS-150B-SS Περιστρεφόμενο στέλεχος Απορρόφηση κραδασμών
€385.97 /μονάδα