Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK NVSZMFG01RBG Αναβοσβήνει Xenon Red 60 έως 80 Flashes | AF3CJK 7AP67

KILLARK NVSZMFG01RBG Αναβοσβήνει Xenon Κόκκινο 60 έως 80 Αναβοσβήνει

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CJK Μοντέλο: NVSZMFG01RBGΣταυρός: 7AP67
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
€753.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως σήματος επικίνδυνης θέσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 104 F
ΧρώμαRed
Διάμετρος7.26 "
Βάση εξαρτήματος2.7
Αναβοσβήνει ανά λεπτό60-80
Ύψος11.19 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοσκληρυνόμενος πολυεστέρας 30% γεμάτος με γυαλί
Λάμπα ζωής10K
Τύπος λάμπαςξένο
Μήκος11.19 "
ΒάσηΤοίχος
ΧαρακτηριστικάΑναβοσβήνει
Τάση120 VAC
Πλάτος7.26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πολυανθρακικό Lense

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
KILLARK NVSZMFG26RBG Αναβοσβήνει Xenon Red 60 έως 80 Αναβοσβήνει | AF3CJN 7AP70 NVSZMFG26RBG12-80 VDC€753.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK NVSZMFG01RBG Αναβοσβήνει Xenon Κόκκινο 60 έως 80 Αναβοσβήνει
€753.62 /μονάδα