Επικίνδυνα σήματα φωτισμού θέσης

Φίλτρα

TAPCO -

Κάθετα φανάρια σηματοδότησης

ΣτυλΜοντέλοΎψος σημαδιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A14346814 "€930.25
RFQ
B11688024 "€1,625.47
RFQ
KILLARK -

Επικίνδυνα φώτα σήματος τοποθεσίας, 120 έως 240VAC

Τα φωτιστικά σήματος Killark είναι ιδανικά για σηματοδότηση ή προειδοποίηση σε διαβρωτικές και επικίνδυνες τοποθεσίες. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα με γυαλί υψηλής αντοχής με φακό Lexan για αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από -40 έως 40 βαθμούς C. Τα μοντέλα NVSL (λαμπτήρες LED) διαθέτουν σχεδιασμό ανεστραμμένου κώνου για παροχή κάλυψης 360 μοιρών, παροχή 420 μικροφλας ανά λεπτό και αυξημένη οπτική προβολή για μεγαλύτερη προβολή. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό με τη θέση του φακού προς τα πάνω ή προς τα πλάγια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα φωτιστικά LED και Xenon της λίστας UL, διαθέσιμα σε πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Killark φωτιστικά με σχεδιασμό στερεάς κατάστασης για αντοχή έναντι κραδασμών.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος λάμπαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΧρώμαΜήκοςΒάσηΤάσηΠλάτοςΔιάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANVSLCFG25 GBGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Τοίχος120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
BNVSLCFG25ABGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Τοίχος120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
CNVSLCFG25RBGLED-40 έως 40cRed6.9 "Τοίχος120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
DNVSLCFG26GAGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
ENVSLCFG25GAGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
ENVSLCFG25RAGLED-40 έως 40cRed6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
FNVSLCFG25AAGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Κρεμαστό κόσμημα120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
GNVSLCFG26GXGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Οροφή12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
HNVSLCFG25AXGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Οροφή120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
INVSLCFG25GXGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Οροφή120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
JNVSLCFG26 GBGLED-40 έως 40cΠράσινο6.9 "Τοίχος12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
KNVSLCFG26RBGLED-40 έως 40cRed6.9 "Τοίχος12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
LNVSLCFG26ABGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Τοίχος12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
MNVSLCFG26AXGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Οροφή12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
NNVSLCFG26RXGLED-40 έως 40cRed6.9 "Οροφή12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
ONVSLCFG26RAGLED-40 έως 40cRed6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
PNVSLCFG26AAGLED-40 έως 40cΚεχριμπάρι6.9 "Κρεμαστό κόσμημα12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
QNVSLCFG25RXGLED-40 έως 40cRed6.9 "Οροφή120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
RNVSZMFG01GAGξένο-40 έως 104 FΠράσινο11.19 "Κρεμαστό κόσμημα120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
SNVSZMFG01AAGξένο-40 έως 104 FΚεχριμπάρι11.19 "Κρεμαστό κόσμημα120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
TNVSZMFG01AXGξένο-40 έως 104 FΚεχριμπάρι11.19 "Οροφή120 VAC4.75 "7.26 "€668.52
UNVSZMFG26GXGξένο-40 έως 104 FΠράσινο11.19 "Οροφή12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
VNVSZMFG01RAGξένο-40 έως 104 FRed11.19 "Κρεμαστό κόσμημα120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
WNVSZMFG26RXGξένο-40 έως 104 FRed11.19 "Οροφή12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
XNVSZMFG01GXGξένο-40 έως 104 FΠράσινο11.19 "Οροφή120 VAC4.75 "7.26 "€668.52
KILLARK -

Αναβοσβήνει Xenon Amber Light Fixtures, 60 έως 80 Flashes / Min

Τα φωτιστικά Xenon της σειράς Killark NV2 που αναβοσβήνουν χρησιμοποιούνται για εφαρμογές προειδοποίησης και σηματοδότησης με 60 - 80 φλας ανά λεπτό. Κατασκευασμένο από θερμοσκληρυνόμενο θερμοσκληρυνόμενο περίβλημα πολυεστέρα, αυτά τα φωτιστικά πληρούν τις πιστοποιήσεις NVSL & NVSP CSA και είναι εξοπλισμένα με πολυανθρακικό φακό για αντοχή σε χημικές ουσίες, υδρογονάνθρακες & διαλύτες. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν ένα στροβοσκόπιο xenon με διάρκεια ζωής 10000 ωρών και μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο σε οποιαδήποτε θέση, συμπεριλαμβανομένου του φακού στους προσανατολισμούς Up & Side. Επιλεγμένα μοντέλα (σήματα φωτισμού θέσης κινδύνου) διαθέτουν έναν ανεστραμμένο σχεδιασμό κώνου για παροχή κάλυψης 360 μοιρών για μέγιστο φωτισμό.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01ABG120 VAC€753.62
KILLARK -

Φωτιστικά πράσινου φωτισμού Xenon που αναβοσβήνουν

Τα πράσινα φωτιστικά Killark Xenon χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σηματοδότησης και προειδοποίησης σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα ενισχυμένου με υαλοβάμβακα και πολυανθρακικούς φακούς με τεχνολογία Xenon για παραγωγή μικρού αλλά πολύ έντονου ρυθμού παλμού φλας (60 - 80 flash / min) και παρέχουν διάρκεια ζωής 10000 ώρες. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο σε οποιοδήποτε προσανατολισμό. Επιλεγμένο φωτιστικά φθορισμού διατίθενται σε επιλογές τοποθέτησης μενταγιόν, τοίχου και οροφής.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01GBG120 VAC€753.62
KILLARK -

Φωτιστικά κόκκινου φωτός Xenon που αναβοσβήνουν

Τα φωτιστικά Xenon της σειράς Killark NV που αναβοσβήνουν είναι κατάλληλα για εφαρμογές προειδοποίησης και σηματοδότησης. Αυτά τα φωτιστικά διαθέτουν θερμοσκληρυνόμενο πολυεστερικό περίβλημα υψηλής αντοχής και πολυανθρακικό φακό για αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται μεταξύ -40 έως 104 βαθμών Φ. Αυτές οι μονάδες Xenon με πιστοποίηση CSA είναι ενσωματωμένες με κόκκινη σφαίρα για ανθεκτικότητα και παρέχουν 60 έως 80 φλας ανά λεπτό για υψηλή οπτική ορατότητα. Επιλεγμένο

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01RBG120 VAC€753.62
ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CFS-A03CE8HVA€419.45
ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KIB-A06CE8KJV€635.94
ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
143467CH6HVC€981.57
δείτε Λεπτομέρειες
ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A210-120TCBX6UNX€2,749.87
δείτε Λεπτομέρειες