WESCO Εξοπλισμός για πατίνια και κυλίνδρους μηχανών

Προσφέρετε γρήγορη και ασφαλή μεταφορά βαρέως τύπου εξοπλισμού από το ένα μέρος στο άλλο. Διαθέστε μια φέρουσα πλάκα και γείωσης ακριβείας και σκληρυμένους κυλίνδρους για να αντέχει φορτία έως 30000 λίβρες. Διατίθεται σε ύψη 3.18, 4.437, 4.875 και 7 ίντσες

Φίλτρα

WESCO -

Κυλίνδρους μηχανών HeviMover

Οι κύλινδροι Wesco HeviMover διαθέτουν κυλίνδρους γείωσης και σκλήρυνσης ακριβείας και φέρουσα πλάκα για αντοχή σε μέγιστο φορτίο 30000 lb. Οι κύλινδροι περιστρέφονται γύρω από την κεντρική φέρουσα πλάκα για να προσφέρουν καλύτερη κατανομή φορτίου και να μετακινούν βαρύ εξοπλισμό. Οι φέρουσες πλάκες είναι εξοπλισμένες με περιστρεφόμενους κόμβους για περιστροφή 360 μοιρών, επιτρέποντας αυξημένη ευελιξία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κυλίνδρων HeviMover, διαθέσιμων σε μήκη 8, 10, 10.5 και 12.75 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4800012000 λίβρες3.180 "8"3.125 "€220.87
A4800028000 λίβρες4.437 "10 "5.5 "€409.10
A48000315000 λίβρες4.88 "10.5 "5.75 "€470.01
A48000430000 λίβρες4.88 "12.75 "6.5 "€582.38
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48000536 "36 "€85.91
A48000736 "36 "€87.11
A48000936 "36 "€127.58
A48000648 "48 "€91.84
A48000848 "48 "€95.36
WESCO -

Κιτ κυλίνδρων μηχανών Hevimover

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
480019AG7KFP€1,101.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;