WESCO 480019 Hevimover Machine Rollers Kit | AG7KFP HMS-2K

WESCO 480019 Kit Rollers Machine Hevimover

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KFP Μοντέλο: 480019Cross Ref: HMS-2K

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,101.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller Kit
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος16 "
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)40.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 480019 Kit Rollers Machine Hevimover
€1,101.61 /μονάδα