WESCO Πιάτα και επεκτάσεις μύτης

Παρέχετε επιπλέον μήκη έως και δύο πόδια, αυξάνοντας έτσι το βάθος / πλάτος και είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις πεδίου. Διαθέτει αυλακωτή επιφάνεια για περισσότερη τριβή και συγκράτηση του φορτίου στη θέση του.

Φίλτρα

WESCO -

Μεταλλικά φορτηγά με επέκταση μύτης

Τα χαλύβδινα φορτηγά Wesco, με πτυσσόμενες προεκτάσεις μύτης 24 ιντσών, είναι εξοπλισμός βαρέως τύπου που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα χειροκίνητα φορτηγά της σειράς Greenline. Αυτές οι μονάδες παρέχουν επιπλέον μήκη έως και δύο πόδια, αυξάνοντας έτσι το βάθος / πλάτος και είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις πεδίου. Μπορούν να διπλωθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A210249€164.77
A54218€189.60
WESCO -

Χειροκίνητες πινακίδες

Οι χειροκίνητες πινακίδες από τη Wesco χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τη χρησιμότητα συμβατών χειροκίνητων φορτηγών και να εγκαταστήσουν καινούργια ή να αντικαταστήσουν χαλασμένες πινακίδες. Αυτές οι πλάκες μύτης διαθέτουν μια αυλακωμένη επιφάνεια για να παρέχουν μεγαλύτερη τριβή και να συγκρατούν το φορτίο στη θέση τους (ομαλές επιφάνειες διατίθενται επίσης σε επιλεγμένα μοντέλα) Έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε χειροκίνητα φορτηγά LiftKar SAL και διαθέτουν σώμα από αλουμίνιο ικανό να χειρίζεται φορτία έως 350 λίβρες.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2741697"14 "€294.77
B2741707"23.25 "€429.83
C2741687.5 "17 11 / 16 "€329.79
D2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "€424.78
E2741679-13 / 32 "18.75 "€387.83
F27416611 "18 13 / 32 "€436.30
G27416413-13 / 32 "16.5 "€436.34
WESCO -

Πτυσσόμενη επέκταση μύτης, 20 In. Ύψος, για χυτές μύτες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
220346ΓΕΩΔΕΙΑ€239.94
WESCO -

20 ίντσες Πτυσσόμενη μύτη Cobra, για πινακίδες E-18 και E-16, Εγκατάσταση πεδίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
220082AG8EDW€272.59
WESCO -

Cobra 30in. Αναδιπλούμενη μύτη, για πινακίδες T-14 και T-18, Εγκατάσταση πεδίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
220343ΑΓ8ΕΔΖ€194.67
WESCO -

Cobra 30 ίντσες. Πτυσσόμενη μύτη, για πινακίδες T-14 και T-18, εργοστασιακή εγκατάσταση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
54225ΑΓ8ΕΕΦ€140.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;