WESCO Χειροκίνητα σφραγιστικά και τεντωτήρες

Τεντωτήρες και στεγανοποιητές ιμάντες ιδανικοί για τη στερέωση και τη σύσφιξη των ιμάντων ή των λωρίδων γύρω από αντικείμενα όπως κουτιά, παλέτες και δέσμες στις βιομηχανίες ναυτιλίας, αποθήκευσης και εφοδιαστικής. Διατίθεται σε παραλλαγές από χάλυβα και πλαστικό.

Φίλτρα

WESCO -

Εργαλεία χάλυβα

Τα εργαλεία δέσμευσης από χάλυβα Wesco έχουν σχεδιαστεί για τη στερέωση δεμάτων και πακέτων χρησιμοποιώντας χαλύβδινους ιμάντες. Τα τεντωτικά είναι ιδανικά με χαλύβδινους ιμάντες με πλάτος που κυμαίνονται από 3/8 έως 3/4 ίντσες, ενώ οι στεγανοποιητικοί σωλήνες ασφαλίζουν τους ιμάντες ασκώντας πίεση στα άκρα χρησιμοποιώντας ένα μοχλό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα στεγανοποιητικά από χάλυβα, που διατίθενται σε πλάτος ιμάντα 3/8, 1/2 και 3/4 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΓια Πλάτος StrappingΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2720241 / 2 "Στεγανοποιητικό χάλυβα1.75 "13.5 "6.25 "€90.72
A2720253 / 4 "Στεγανοποιητικό χάλυβα1.75 "13.5 "6.25 "€89.60
B2720113/8 έως 3/4 "Τεντωτήρας με χάλυβα3.5 "15.5 "4"€182.64
A2720233 / 8 "Στεγανοποιητικό χάλυβα1.75 "13.5 "6.25 "€92.27
WESCO -

Εργαλεία Πολυ Strapping

Τα εργαλεία πολυ straping από την Wesco είναι ιδανικά για σύσφιξη και στεγανοποίηση ιμάντων poly & plastic. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα εργαλείων εντατήρα με δυνατότητα σύσφιξης & κοπής ιμάντων πλάτους 0.375 έως 0.75 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΓια Πλάτος Strappingσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2720091 / 2 "1.5 "17 "€62.20
B2720083/8 έως 3/4 "3"10.75 "€120.70
A2720105 / 8 "1.5 "17 "€64.26
WESCO -

Τεντωτήρας / πρεσάρισμα, μέγεθος 3/8 "έως 3/4"

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272022AG7KGN€222.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;