Ηλεκτροστατικά φίλτρα αέρα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΤελική αντίστασηΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΔΥΚ70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€116.25
A5W9970.5 "WC0.18 "WC1200 fpm1"10x20x110 "20 "€123.05
A6B6900.5 "WC0.08 "WC1388 fpm2"25x25x225 "25 "€176.01
A6W7310.5 "WC0.08 "WC1200 fpm1"14x25x114 "25 "€119.11
A6B7010.5 "WC0.08 "WC1200 fpm1"16x16x116 "16 "€120.36
A6B6991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x24x216 "24 "€134.02
A6B6941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x24x120 "24 "€169.97
A5W9991 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x24x112 "24 "€95.38
A6B6951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"18x25x118 "25 "€171.52
A5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€139.98
A5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€127.31
A6B6921 "WC0.18 "WC1200 fpm1"22x22x122 "22 "€130.21
A6W7331 "WC0.18 "WC1200 fpm1"24x24x124 "24 "€136.19
A6W7301 "WC0.18 "WC1200 fpm1"14x20x114 "20 "€124.03
A6B7061 "WC0.25 "WC1388 fpm2"12x24x212 "24 "€156.84
A5W9011 "WC0.25 "WC1388 fpm2"20x25x220 "25 "€162.07
A6B6961 "WC0.25 "WC1388 fpm2"18x24x218 "24 "€143.90
A5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€117.39
A5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€139.53
A5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€127.51
A6B7071 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x12x112 "12 "€109.36
A6B7001 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x24x116 "24 "€159.23
A6B6931 "WC0.25 "WC1388 fpm2"20x24x220 "24 "€148.52
A6B6911 "WC0.25 "WC1388 fpm2"24x24x224 "24 "€170.97
A5W9981 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x20x112 "20 "€103.69
JET TOOLS -

Ηλεκτροστατικό φίλτρο αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
708732CV4QTL€153.38

Ηλεκτροστατικά φίλτρα αέρα

Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα αέρα είναι πλενόμενα ή επαναχρησιμοποιήσιμα φίλτρα, γενικά αντικαθιστούν ένα πτυχωτό φίλτρο. Ο κύριος σκοπός αυτών Χειριστής αέρα φίλτρο είναι για να αποτρέψει τις θερμάστρες ή τα κλιματιστικά να ανακυκλώνουν τη σκόνη, τη γύρη, τη γούνα των κατοικίδιων ζώων, το τρίχωμα των κατοικίδιων, τους μικροοργανισμούς και τα συντρίμμια γύρω από το σπίτι. Αυτά τα ηλεκτρονικά φίλτρα αέρα που πλένονται παράγουν φυσικά στατικά φορτία καθώς ο αέρας κινείται μέσα από το φίλτρο και επίσης, το φορτίο προσελκύει μικρά σωματίδια όπως η βρωμιά και το τριχόχρωμο. Εγκαθίστανται σε συστήματα HVAC για την απομάκρυνση ρύπων από το ρεύμα του αέρα για την αύξηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φίλτρων φούρνου που πλένονται με Air Handler, διαθέσιμα σε WC 0.08, 0.18 και 0.25 ιντσών, αρχική αντίσταση Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;