WESCO Αλουμίνιο και χάλυβα U σκάφη


Φίλτρα
Αριθμός τροχών Caster: 6
ΣτυλΜοντέλοHandleΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣτυλ πλατφόρμαςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
273291
-1750 λίβρες60 "63 "16 "Πλάκα πέλματοςπολυουρεθάνης€628.68
B
273293
-1750 λίβρες61.25 "53 "17.5 "ΛείοςΚαουτσούκ Moldon€345.53
A
273292
-1750 λίβρες60 "63 "18 "Πλάκα πέλματοςπολυουρεθάνης€421.38
C
273295
-1750 λίβρες60 "63 "24 "Πλάκα πέλματοςπολυουρεθάνης€799.56
D
273294
-1750 λίβρες60 "63 "16.25 "ΞύλοΚαουτσούκ Moldon€375.68
E
273296
Πτυσσόμενα1750 λίβρες61 "64 "16 "Ανοικτόπολυουρεθάνης€871.63
F
270339
Αφαιρούμενη+0.8 Βαθμοί Γ στους 37 βαθμούς Γ61 "63 "16 "Ανοικτόπολυουρεθάνης€547.16
G
273290
Ατσάλι1750 λίβρες66 "49 "23.75 "Ανοικτόπολυουρεθάνης€369.04

Αλουμίνιο και χάλυβα U σκάφη

Η Wesco U-boat μεταφέρει βαριά κουτιά και πακέτα σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, παντοπωλεία και αποθήκες. Αυτά τα U-boat διαθέτουν μακριές και στενές πλατφόρμες αλουμινίου για να ταιριάζουν σε στενούς και περιορισμένους χώρους, ψηλά άκρα πάνελ για την αποφυγή ολίσθησης των φορτίων και λαβών σε κάθε πλευρά για να ωθήσουν ή να τραβήξουν το καλάθι. Αυτά τα U-boat διαθέτουν 2 άκαμπτους κεντρικούς τροχούς με 4 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη ευελιξία σε στενά κλίτη και περιορισμένους χώρους. Μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 1750 λίβρες. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σκαφών U, που διατίθενται επίσης σε γαλβανιζέ ατσάλινη παραλλαγή Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;