Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Hoist Ring, 950Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 40 Nm Ροπή | CD6KHH

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29816 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 950 kg, μέγεθος σπειρώματος M16x2.0, ροπή 40 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KHH Μοντέλο: 29816
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
€451.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Εσωτερικό Μήκος55.4 mm
Εσωτερικό πλάτος38 mm
Χωρητικότητα φορτίου950Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος145.4 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος19 mm
νήμα Μήκος24mm
Μέγεθος νήματοςM16x2.00
Ροπή40 Nm
Πλάτος89.4 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)14.63
Μήκος πλοίου (cm)9.04
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι 300 Series
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή ± 030 ίντσες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: NDT: 100% Liquid Penetrant Tested Per ASTM E1417, Διαδικασία καθαρισμού: Clean & Passivate Per ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Τυπικές εφαρμογές: Χρήση ανοξείδωτου για διαβρωτικά, κρυογονικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με αυξημένη θερμοκρασία
  • 150% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Hoist Ring, 200Kg Load Capacity, M8x1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 4.75 Nm Ροπή | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Hoist Ring, 225Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Nm Ροπή | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Hoist Ring, 525Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 18.5 Nm Ροπή | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€464.48
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Hoist Ring, 525Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 18.5 Nm Ροπή | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Hoist Ring, 950Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 40 Nm Ροπή | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Hoist Ring, 1100Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 67.5 Nm Ροπή | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€472.16
AMERICAN DRILL BUSHING 29821 Hoist Ring, 1100Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 67.5 Nm Ροπή | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29816 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 950 kg, μέγεθος σπειρώματος M16x2.0, ροπή 40 Nm
€451.25 /μονάδα