Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING EN34518 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 1500Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm | CD6KNT

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ADB MFG. EN34518 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 1500 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KNT Μοντέλο: EN34518
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
€200.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Τάξη1
ΒαθμόςB
Εσωτερικό Μήκος65.3 mm
Εσωτερικό πλάτος48 mm
Χωρητικότητα φορτίου1500Kg
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος160.2 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος19.1 mm
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματοςM14x2.00
Ροπή45 Nm
Πλάτος88.9 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215
Ύψος πλοίου (cm)16.1
Μήκος πλοίου (cm)8.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Σφυρηλατημένος και κατεργασμένος δακτύλιος ανύψωσης από χάλυβα υψηλής αντοχής από κράμα
  • Ανθεκτικό στη διάβρωση επιμετάλλωση – Ηλεκτρικό νικέλιο (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα Σειρά
  • Διαθέσιμα άλλα τυπικά και μετρικά μεγέθη
  • Επιλέξτε μεγέθη από 550-30,000 λίβρες
  • Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°
  • Αποσυναρμολογείται και επανασυναρμολογείται εύκολα για έλεγχο
  • Μεταγλωττίζεται με ASME-B30.26
  • Συντελεστής σχεδίασης 5:1
  • Σε αντίθεση με τα μπουλόνια, οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν την πλήρη χωρητικότητα στις 0-90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING EN34212 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 400Kg, Μέγεθος σπειρώματος M8x1.25, Ροπή 9.5 Nm | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AMERICAN DRILL BUSHING EN34312 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 450 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M10x1.5, Ροπή 16 Nm | CD6KNQ EN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€144.56
AMERICAN DRILL BUSHING EN34515 Δακτύλιος ανύψωσης, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€200.79
AMERICAN DRILL BUSHING EN34614 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 1900 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M16x2.0, Ροπή 80 Nm | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AMERICAN DRILL BUSHING EN34714 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 2200Kg, Μέγεθος σπειρώματος M20x2.5, Ροπή 135 Nm | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€180.68
AMERICAN DRILL BUSHING EN34102 Δακτύλιος ανύψωσης, 4200Kg χωρητικότητα φορτίου, M24x3.0 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€419.06
AMERICAN DRILL BUSHING EN34105 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 4500 Kg, M30x3.5 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€433.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ADB MFG. EN34518 Δακτύλιος ανύψωσης, χωρητικότητα 1500 Kg, Μέγεθος σπειρώματος M14x2.0, Ροπή 45 Nm
€200.79 /μονάδα