PROTO Narkpark Sledge Hammer


Τα σφυριά Proto από ορείχαλκο χωρίς σπινθήρες είναι ιδανικά για χτυπήματα σε πέτρα, σκυρόδεμα και μεταλλικά τεμάχια/εργαλεία σε εφαρμογές συντήρησης και επισκευής, κατασκευών, μεταλλουργίας, εξόρυξης και κατασκευής. Αυτά τα σφυριά είναι ανθεκτικά στους σπινθήρες για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν πτητικά ...υγρά & εύφλεκτα αέρια.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα λαβής: Μαύρο / Κόκκινο , Υλικό λαβής: Fiberglass , Υλικό κεφαλής: Ορείχαλκος , Συνολικό μήκος: 12 " , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J1430G
1.5 "Αθόρυβη λειτουργίαΦυσικό3.5 "1-1 / 2 λίβρες1.5 "€92.43
B
J1432G
1.75 "Αντιολισθητική λαβή μαξιλαριούΜαύρη3.5 "2-1 / 2 λίβρες1.75 "€153.85
B
J1431G
2"Αθόρυβη λειτουργίαΦυσικό4.625 "4 λίβρες2"€250.43

Narkpark Sledge Hammer

Οι βαριοπούλες Proto ορείχαλκου είναι σχεδιασμένες για χτυπήματα από σκυρόδεμα, πέτρα και μεταλλικά τεμάχια για κατασκευές, εξόρυξη, κατασκευή, μεταλλουργία και εφαρμογές συντήρησης και επισκευής. Αυτά τα σφυριά που δεν προκαλούν σπινθήρες διαθέτουν ανθεκτική στη φθορά, μη μαγνητική κεφαλή ορείχαλκου που αποτρέπει τους σπινθήρες, καθιστώντας τα ιδανικά για εργασίες που περιλαμβάνουν πτητικά υγρά και εύφλεκτα αέρια. Απορροφούν τη μέγιστη πρόσκρουση για μειωμένες ζημιές στην εργασία, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του χρήστη και είναι εξοπλισμένα με λαβή από υαλοβάμβακα με αντιολισθητική λαβή για μέγιστο έλεγχο και διασφάλιση της λειτουργίας με προστασία από κινδύνους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα βαριοπιών διπλής όψης, που διατίθενται σε εργονομικές και αντιολισθητικές παραλλαγές λαβής μαξιλαριού στο Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Τα σφυριά Proto χωρίς σπινθήρες είναι εξοπλισμένα με ορειχάλκινη κεφαλή που μπορεί να απορροφήσει κρούσεις, μειώνοντας τις ζημιές κατά την εργασία (μαρκάρισμα).
  • Διαθέτουν επίσης λαβή από fiberglass για αντιολισθητικό, εργονομικό κράτημα και μέγιστο έλεγχο του εργαλείου.
  • Αυτά τα σφυριά Proto χωρίς σπινθήρες είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους προσώπου 1.5, 1.75 & 2 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Αυτά τα σφυριά Proto που δεν σπινθηρίζουν είναι μη μαγνητικά;

Ναι, αυτά τα σφυριά έχουν μη μαγνητική κατασκευή για χρήση σε εργαστήρια και άλλα επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Ποια είναι τα βάρη κεφαλής που διατίθενται σε αυτά τα σφυριά Proto που δεν σπινθηρίζουν;

Αυτά τα σφυριά Proto χωρίς σπινθήρες διατίθενται σε βάρη κεφαλής 1.5, 2.6 & 3.8 λίβρες.

Ποιες είναι οι οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα σφυριά Proto που δεν σπινθηρίζουν;

  • Πάντα να επιλέγετε το σωστό σφυρί σύμφωνα με την απαίτηση εργασίας.
  • Το εργαλείο θα πρέπει να επιθεωρηθεί για φθορά, ξεφλούδισμα της κεφαλής και της λαβής για χαλάρωση πριν από τη χρήση.
  • Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να χτυπηθεί τετράγωνα (στο κέντρο) με το σφυρί και όχι με τα πλαϊνά.
  • Η διάμετρος του κρουστικού προσώπου του σφυριού πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/8 της ίντσας μεγαλύτερη από τη διάμετρο προσώπου του κολλημένου εργαλείου.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας και γάντια ενώ χειρίζεστε αυτά τα σφυριά που δεν προκαλούν σπινθήρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;