Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1432G Σφυρί χωρίς σπινθήρες, κεφαλή από μαλακό ορείχαλκο ανθεκτικό στο Mar, 2.6 λίβρες | AD2KZJ 3R515

PROTO J1432G Σφυρί χωρίς σπινθήρες, Ανθεκτική κεφαλή από μαλακό ορείχαλκο, 2.6 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KZJ Μοντέλο: J1432GCross Ref: 3R515
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
€153.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNarkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου1.75 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κόκκινο
Σχεδίαση λαβήςΑντιολισθητική λαβή μαξιλαριού
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος3.5 "
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής2-1 / 2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος12 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για χτύπημα μετάλλου, σκυροδέματος και πέτρας με μη μαγνητική κεφαλή ορείχαλκου που απορροφά κρούση και μειώνει τις ζημιές στην εργασία
    • Ανθεκτική λαβή από φίμπεργκλας για καλύτερη άνεση και πρόσφυση
    • Η αντοχή στο σπινθήρα το καθιστά ιδανικό για χρήση κοντά σε εύφλεκτα υλικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
PROTO J1430G Σφυρί ελκήθρου που δεν σπινθηρίζει, μη μαγνητική ορειχάλκινη κεφαλή, μήκος 12 ιντσών | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "Αθόρυβη λειτουργίαΦυσικό3.5 "1-1 / 2 λίβρες1.5 "€92.43
PROTO J1431G Σφυρί ελκήθρου που δεν σπινθηρίζει, ορειχάλκινη κεφαλή, μήκος 12 ιντσών | AD2KZG 3R513 J1431G2"Αθόρυβη λειτουργίαΦυσικό4.625 "4 λίβρες2"€250.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1432G Σφυρί χωρίς σπινθήρες, Ανθεκτική κεφαλή από μαλακό ορείχαλκο, 2.6 λίβρες
€153.85 /μονάδα