ADB HOIST RINGS MFG. EN Δακτύλιοι ανυψωτικών φρουρών, μετρικό


Φίλτρα
Κατηγορία: 1 , Βαθμός: B , Υλικό: 4140 Χάλυβας κραμάτων , Κίνηση: 360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EN34212
400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
A
EN34312
450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€144.56
A
EN34515
1050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€200.79
A
EN34518
1500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€200.79
A
EN34614
1900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
A
EN34714
2200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€180.68
A
EN34102
4200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€419.06
A
EN34105
4500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€433.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;