Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 33613 Hoist Ring, 4000 lbs. Load Capacity, 5/8-11 Thread Size, 60 ft. lbs. Torque | CD6KKC

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 33613 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6KKC Μοντέλο: 33613
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
€129.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος4"
Εσωτερικό πλάτος1.89 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος7.62 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.75 "
νήμα Μήκος0.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Ροπή60 πόδια λίβρες
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9405
Ύψος πλοίου (cm)21.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μοντέλα Long Bar

Χαρακτηριστικά:

  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστος συντελεστής σχεδίασης = 5:1, επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση, *
  • Τυπικές εφαρμογές: Οι δακτύλιοι ανύψωσης HEAVY DUTY® της ADB καθορίζονται και χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό πυρηνικής ενέργειας
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι κατά προσέγγιση παραλλαγές διαστάσεων δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΕσωτερικό ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 Hoist Ring, 550 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 5 ft. lbs. Ροπή | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€102.30
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.49
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-24 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 πόδια λίβρες0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.97
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-24 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 πόδια λίβρες0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 33314 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 33613 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή
€129.46 /μονάδα