Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 37325 Hoist Ring, 5000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KPZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 37325 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KPZ Μοντέλο: 37325
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
€257.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό πλάτος2.19 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες
συνολικό ύψος6.35 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.5 "
νήμα Μήκος1.23 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ροπή100 πόδια λίβρες
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.053
Ύψος πλοίου (cm)18.67
Μήκος πλοίου (cm)12.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Επανασχεδιασμένος δακτύλιος φόρτωσης πιο κατάλληλος με ιμάντες Ιστού
  • Αυτοευθυγραμμιζόμενο προς την κατεύθυνση του φορτίου και Περιστρέφεται 360 μοίρες υπό φορτίο
  • Τοποθετημένο στην πλευρά των φορτίων και σχεδιασμένο για φόρτωση 90 μοιρών από τον άξονα του μπουλονιού
  • Υψηλής αντοχής κράμα χάλυβα και μαύρο οξείδιο φινιρισμένο
  • Design Factor 5:1
  • 100% Magnaflux δοκιμασμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 37305 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 37310 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 37315 Hoist Ring, 2500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KPX 373152500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 37320 Hoist Ring, 4000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή | CD6KPY 373204000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 37330 Hoist Ring, 7000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 37335 Hoist Ring, 8000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή | CD6KQB 373358000 lbs.7 / 8-9160 πόδια λίβρες1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 37340 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-8, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KQC 3734010000 lbs.1-8230 πόδια λίβρες1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 37325 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή
€257.27 /μονάδα