Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33104, 8000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή | CD6KNJ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. EN33104 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 8000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KNJ Μοντέλο: EN33104
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
€433.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Τάξη1
ΒαθμόςB
Εσωτερικό Μήκος3.32 "
Εσωτερικό πλάτος2.81 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος8.32 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1"
νήμα Μήκος0.95 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Ροπή160 πόδια λίβρες
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3615
Ύψος πλοίου (cm)23.67
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Σφυρηλατημένος και κατεργασμένος δακτύλιος ανύψωσης από χάλυβα υψηλής αντοχής από κράμα
  • Ανθεκτικό στη διάβρωση επιμετάλλωση – Ηλεκτρικό νικέλιο (AMS-C-26074 Class 1 Grade B)
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα Σειρά
  • Διαθέσιμα άλλα τυπικά και μετρικά μεγέθη
  • Επιλέξτε μεγέθη από 550-30,000 λίβρες
  • Περιστρεφόμενοι 360°, Περιστροφές 180°
  • Αποσυναρμολογείται και επανασυναρμολογείται εύκολα για έλεγχο
  • Μεταγλωττίζεται με ASME-B30.26
  • Συντελεστής σχεδίασης 5:1
  • Σε αντίθεση με τα μπουλόνια, οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν την πλήρη χωρητικότητα στις 0-90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33112, 550 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 5 ft. lbs. Ροπή | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€160.30
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33212, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€144.56
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33312, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KND EN333121000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€139.68
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33512, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KNE EN335122500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€174.59
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33614, 4000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€180.68
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL EN33714, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€174.59
AMERICAN DRILL BUSHING EN33102 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 7000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€433.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. EN33104 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 8000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή
€433.68 /μονάδα