AMERICAN DRILL BUSHING 36670 Hoist Ring, 15000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, 470 ft. lbs. Ροπή | CD6KUJ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36670 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 15000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, 470 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KUJ Μοντέλο: 36670

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€418.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος3.74 "
Εσωτερικό πλάτος3.88 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος10.22 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1.25 "
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
Ροπή470 πόδια λίβρες
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.244
Ύψος πλοίου (cm)28.5
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρηλατημένο και κατεργασμένο με μηχανική επεξεργασία κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Οι περιστρεφόμενοι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444.
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Φινίρισμα: Μαύρο Οξείδιο.
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36660 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KUG 3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 πόδια λίβρες1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€276.34
AMERICAN DRILL BUSHING 36665 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/2-6 Μέγεθος νήματος, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KUH 3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 πόδια λίβρες1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€302.69
AMERICAN DRILL BUSHING 36675 Hoist Ring, 15000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/2-6 Μέγεθος νήματος, 470 ft. lbs. Ροπή | CD6KUK 3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 πόδια λίβρες1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€485.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36670 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 15000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, 470 ft. lbs. Ροπή
€418.55 /μονάδα