NIBCO Μείωση αγκώνα, μεγάλη ακτίνα, 90 μοίρες


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Έγγραφο χαλκού , Τύπος σύνδεσης: Γ x Γ , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
607LTR 11 / 4Χ1
351 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€31.03
A
607LTR 1Χ5 / 8
395 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€25.78
A
607LTR 1Χ3 / 4
395 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€26.67
A
607LTR 3/4X1/2
466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€18.34
A
607LTR 3/4X5/8
466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€18.73
A
607LTR 5/8X1/2
505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€20.03
A
607LTR 1/2X3/8
577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€17.84
A
607LTR 1/4X1/8
729 psi @ 200 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€19.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;