Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Μείωση αγκώνα μακρά ακτίνα 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Μακριά ακτίνα αγκώνα με μείωση 5/8 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FVV Model: 607LTR 5/8X1/2Cross Ref: 39R761
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
€20.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, μεγάλη ακτίνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση505 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Μείωση αγκώνα μακρά ακτίνα 3/4 x 1/2 In | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€18.34
NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 1/2 x 3/8 In | AC8FMH 39R586 607LTR 1/2X3/8577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€17.84
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 1 x 3/4 σε | AC8FNR 39R618 607LTR 1Χ3 / 4395 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€26.67
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 1-1 / 4 x 1 In | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4Χ1351 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€31.03
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€18.73
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1Χ5 / 8395 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€25.78
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Μείωση μακράς ακτίνας αγκώνα 1/4 x 1/8 In | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€19.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Μακριά ακτίνα αγκώνα με μείωση 5/8 x 1/2 ίντσες
€20.03 /μονάδα