DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 250 psi


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 5 psi , Τύπος λειτουργίας: πιλοτικής λειτουργίας , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4A701
77.0 έως 200 scfm3.507.8 έως 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73
A
3A435
77.0 έως 458.5 scfm3.507.8 έως 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€202.06
A
3A437
154.0 έως 917 scfm7.0015.6 έως 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€253.47
A
3A438
286 έως 1703 scfm13.0029.1 έως 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€363.29
A
1A580
352 έως 2110 scfm16.0035.8 έως 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€388.66
A
1A581
550 έως 3300 scfm25.0055.9 έως 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€559.48

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 250 psi

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και ρευστά με βάση το πετρέλαιο και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες λειτουργούν πιλοτικά για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να ταιριάξετε μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 180/3 έως 8-1/1 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;