Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A435 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AC8GLA

DAYTON 3A435 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/2 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GLA Μοντέλο: 3A435

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€204.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέρα77.0 έως 458.5 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου3.50
Εύρος ροής7.8 έως 55.3 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Τύπος λειτουργίαςπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος4.187 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 1A580 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 2way 1-1 / 4in Nc | AA8TUV 1A580352 έως 2110 scfm16.0035.8 έως 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€392.58
DAYTON 1A581 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 2way 1-1 / 2 ίντσες Nc | AA8TUW 1A581550 έως 3300 scfm25.0055.9 έως 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€559.48
DAYTON 3A437 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AC8GLC 3A437154.0 έως 917 scfm7.0015.6 έως 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€256.03
DAYTON 3A438 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1 ίντσα Nc Ορείχαλκος | AC8GLD 3A438286 έως 1703 scfm13.0029.1 έως 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€366.95
DAYTON 4A701 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD6RUD 4A70177.0 έως 200 scfm3.507.8 έως 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A435 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/2 ιντσών Nc Brass
€204.09 /μονάδα