AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Hoist Ring, 100000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3-1/2-4 Μέγεθος νήματος, 98 ft. lbs. Ροπή | CD6KEZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 23790 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 100000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3-1/2-4 Μέγεθος νήματος, 98 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KEZ Μοντέλο: 23790

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,573.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος9.28 "
Εσωτερικό πλάτος7.75 "
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος3.25 "
νήμα Μήκος7"
Μέγεθος νήματος3 1 / 2-4
Ροπή98 πόδια λίβρες
Πλάτος15.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.123
Ύψος πλοίου (cm)78.49
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Οι περιστρεφόμενοι ανυψωτικοί δακτύλιοι διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή +- 030 ίντσες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση*
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΡοπήΠάχοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 23490 Hoist Ring, 15000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, 10 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KET 2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 πόδια λίβρες1.25 "3.88 "€916.59
AMERICAN DRILL BUSHING 23494 Hoist Ring, 24000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1-1/2-6 Μέγεθος νήματος, 18 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KEU 2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 πόδια λίβρες1.75 "6.12 "€1,158.02
AMERICAN DRILL BUSHING 23290 Hoist Ring, 30000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2-4-1/2 Μέγεθος νήματος, 23 ft. lbs. Ροπή | CD6KEV 2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 πόδια λίβρες1.75 "6.12 "€1,301.12
AMERICAN DRILL BUSHING 23590 Hoist Ring, 50000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2-1/2-8 Μέγεθος νήματος, 49 ft. lbs. Ροπή | CD6KEW 2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 πόδια λίβρες2.25 "7.73 "€3,136.52
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Hoist Ring, 50000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2-1/2-4 Μέγεθος νήματος, 49 ft. lbs. Ροπή | CD6KEX 2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 πόδια λίβρες2.25 "7.73 "€3,136.52
AMERICAN DRILL BUSHING 23690 Hoist Ring, 75000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 3-4, 92 ft. lbs. Ροπή | CD6KEY 2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 πόδια λίβρες2.75 "8.53 "€5,280.45
AMERICAN DRILL BUSHING 23792 Hoist Ring, 150000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 4-1/4-4 Μέγεθος νήματος, 123 ft. lbs. Ροπή | CD6KFA 23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 πόδια λίβρες4"12.93 "€24,060.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 23790 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 100000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3-1/2-4 Μέγεθος νήματος, 98 ft. lbs. Ροπή
€15,573.35 /μονάδα