Φίλτρο λαδιού και θραυστήρες

Φίλτρα

HERKULES -

Μπορεί Crusher

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΎπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 3(1) 1 γαλλ. Μπορεί ή (3) 1 qt. Δοχεία13.5 "25.25 "18.125 "€5,388.27
BΎπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 2(4) 1 γαλλ. Δοχεία, (1) 5 gal. Μπορεί ή (1) 7 qt. Δοχεία14.25 "43.25 "16.5 "€7,710.87
CΎπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 14 δοχεία γαλλονιού / δοχεία Qt 7 / (1) δοχεία 5 γαλονιών29 "91 "33 "€11,212.79
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOFC427.5 "66 "27.5 "€15,380.73
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "€24,309.10
RFQ
ZING -

Θραυστήρες κονσερβών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7008€135.49
B7006€101.44
ZING -

Δοχεία θρυμματισμένα δοχεία

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
7007AF6DXW€42.41

Φίλτρο λαδιού και θραυστήρες

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θραυστήρων Herkules και Zing για ασφαλή απόρριψη δοχείων αερολύματος και βαφής και φίλτρα λαδιού αυτοκινήτων. Αυτοί οι θραυστήρες είναι σε θέση να συνθλίψουν 4 δοχεία ενός γαλλονιού / 7 δοχεία ενός τέταρτου / ένα δοχείο 5 γαλλονιών με χρόνο κύκλου σύνθλιψης μόλις είκοσι δευτερόλεπτα. Διαθέτουν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμό θραύσης κυλίνδρων αέρα (Herkules) / περιστροφής (Zing) ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη εκτίναξη θρυμματισμένων δοχείων σε κάδους απορριμμάτων (προαιρετικά), μειώνοντας έτσι το κόστος αποβλήτων και διάθεσης έως και 90%. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένη βάση για την τοποθέτηση του βαρελιού απορριμμάτων στο κάτω μέρος του θραυστήρα. Οι αεροθάλαμοι Herkules έρχονται περαιτέρω εξοπλισμένοι με φίλτρο / ρυθμιστή και συγκρότημα μετρητή αέρα που απαιτεί 90-120 psi τυπικού αέρα καταστήματος για λειτουργία , χωρίς να αφήνει επιπλέον υγρά για αντικατάσταση ή καθαρισμό. Η μάρκα προσφέρει επίσης θραυστήρες φίλτρου λαδιού που αφαιρούν έως και το 98% του υπολειπόμενου λαδιού, με το εξαγμένο λάδι να αποστραγγίζεται μέσω μιας πρίζας για εύκολη συλλογή. Αυτοί οι θρυμματιστές δοχείων λαδιού επιτρέπουν την ανακύκλωση δοχείων και είναι διαθέσιμοι με επιλογές σε σύστημα ασφαλείας διπλής πόρτας / ασφάλισης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;