Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 24026 Hoist Ring, 4200Kg χωρητικότητα φορτίου, M24x3.0 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KEH

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24026 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 4200 kg, μέγεθος σπειρώματος M24x3.0, ροπή 311 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KEH Μοντέλο: 24026
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
€395.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος113.9 mm
Εσωτερικό πλάτος58.7 mm
Χωρητικότητα φορτίου4200Kg
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος240.7 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος25.4 mm
νήμα Μήκος34mm
Μέγεθος νήματοςM24x3.0
Ροπή311 Nm
Πλάτος130.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8565
Ύψος πλοίου (cm)26.59
Μήκος πλοίου (cm)15.57
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μοντέλα Long Bar

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Οι περιστρεφόμενοι ανυψωτικοί δακτύλιοι διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή +- 030 ίντσες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση*
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Size Thread, 9.5 Nm Roque | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€139.05
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€139.05
AMERICAN DRILL BUSHING 24012 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€166.78
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 Hoist Ring, 1900Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 80 Nm Ροπή | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€166.78
AMERICAN DRILL BUSHING 24018 Hoist Ring, 1900Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 80 Nm Ροπή | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
AMERICAN DRILL BUSHING 24020 Hoist Ring, 2200Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€166.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 24026 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 4200 kg, μέγεθος σπειρώματος M24x3.0, ροπή 311 Nm
€395.74 /μονάδα