Lovejoy Τα snap wrap spiders χρησιμοποιούνται για μετάδοση θετικής ροπής μεταξύ δύο αξόνων και για την προστασία των εξαρτημάτων από ζημιές μειώνοντας τους κραδασμούς και τους κραδασμούς και αποτρέποντας την κακή ευθυγράμμιση. Οι αράχνες περιτυλίγματος είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της βαθμολογίας ροπής των συνδέσμων σιαγόνων και ανταποκρίνονται τέλεια στην ιδιοσυγκρασία...κανονισμοί ure, κραδασμοί, κακή ευθυγράμμιση, χημικά, περιορισμός χώρου & υψηλές ταχύτητες.Διαβάστε περισσότερα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Snap Wrap, Flexible Spiders
Οι σύνδεσμοι snap wrap spider Lovejoy παρέχουν σύνδεση άξονα με άξονα για μετάδοση ισχύος και αντιμετωπίζουν παράλληλη και γωνιακή κακή ευθυγράμμιση σε βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρικούς κινητήρες και συμπιεστές. Αυτοί οι σύνδεσμοι σιαγόνων διαθέτουν ακτινικά αφαιρούμενα ελαστομερή μαξιλάρια για ευκολία στη συντήρηση και χωρίς επαφή μετάλλου με μέταλλο για ελαχιστοποίηση της φθοράς. Η κατασκευή από καουτσούκ / ουρεθάνη SOX (NBR) παρέχει αντοχή σε λάδι, άμμο, βρωμιά, γράσο και υγρασία, ενώ εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία, ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας ελαστομερούς μαξιλαριού. Αυτά τα snap wrap αράχνες είναι ικανά να αποδίδουν ροπή έως και 3510 ίντσες-λίβρες και η διαμόρφωση του κολάρου αυτών των αράχνων με κούμπωμα μπορεί να επιτύχει την ίδια ταχύτητα με τους τυπικούς συνδέσμους, καθώς το κολάρο είναι προσαρτημένο σε μία πλήμνη. Raptor Supplies, ένας αξιόπιστος διανομέας των Lovejoy snap wrap spiders, προσφέρει επίσης αποστάτες ζεύξης, συζεύξεις σιαγόνων, σύνδεσμοι χιτωνίου, φλάντζες, υδραυλικές δεξαμενές και συναφή εξαρτήματα.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σύνδεσμοι snap wrap spider Lovejoy προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους χρήσιμους για εφαρμογές χαμηλής έως μέσης ισχύος στην παραγωγή ενέργειας, λυμάτων, αδρανών υλικών, τροφίμων και ποτών, χαρτοπολτού και χαρτιού, χάλυβα και ναυτιλίας.
Μηχανισμός εργασίας
Lovejoy Κόμβοι ζεύξης σειράς CJ συνδέονται με αυτές τις αράχνες περιτυλίγματος Lovejoy για να σχηματίσουν συνδέσμους. Στους συνδέσμους σιαγόνων, τα ελαστομερή στοιχεία συμπιέζονται μεταξύ των σιαγόνων των κόμβων ζευγαρώματος. Αυτές οι συνδεδεμένες σιαγόνες λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο με τις σιαγόνες πλήμνης οδήγησης που ωθούνται προς τις σιαγόνες πλήμνης κίνησης. Τα πόδια των ελαστομερών αραχνών Lovejoy εξασφαλίζουν μετάδοση και είναι ικανά να μειώνουν τη δύναμη μεταξύ των σιαγόνων που κινούνται και των κινητήριων σιαγόνων συμπιέζονται μεταξύ τους. Οι καμπύλες πλήμνες της σιαγόνας εφαρμόζουν με πίεση στην αράχνη για να επιτρέψουν στη σύζευξη να λειτουργεί με μηδενική οπισθοδρόμηση. Το κυρτό προφίλ σιαγόνων αυτών των αράχνων περιτυλίγματος βοηθά στην εξάλειψη της παραμόρφωσης και περιορίζει τις επιπτώσεις της φυγόκεντρης δύναμης κατά τη διάρκεια εργασιών υψηλής ταχύτητας. Για να εξασφαλιστούν πλήρεις δυνατότητες γωνιακής εσφαλμένης ευθυγράμμισης, προστίθενται ανυψωμένα σημεία επαφής στα άκρα της αράχνης για να διατηρηθεί η σωστή απόσταση μεταξύ των πλήμνων ζεύξης και των αράχνων.
Χαρακτηριστικά
Οι σύνδεσμοι snap wrap spider Lovejoy έχουν σχεδιαστεί για να μεταδίδουν ροπή μεταξύ δύο αξόνων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο λανθασμένης ευθυγράμμισης σε βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρικούς κινητήρες και συμπιεστές.
Αυτές οι εύκαμπτες αράχνες περιτυλίγματος με κούμπωμα επιτρέπουν τον στενό διαχωρισμό του άξονα μέχρι το μέγιστο μέγεθος οπής της πλήμνης.
Διαθέτουν κατασκευή από ουρεθάνη ή SOX (NBR) που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από βρωμιά, χημικά, λάδια, άμμο, λίπη και υγρασία.
Αυτές οι αράχνες κουμπώματος παρέχουν μέγιστη ταχύτητα 1750 σ.α.λ. μέσω δακτυλίων συγκράτησης.
Ο σχεδιασμός κουμπώματος αυτών των αράχνων επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των μονάδων χωρίς να μετακινούνται οι πλήμνες.
Αυτές οι αράχνες snap wrap είναι διαθέσιμες σε μπλε (55 Shore D & 90 έως 95 Shore A - χημική αντοχή & μεγάλες δυνατότητες ροπής) και μαύρο χρώμα (80 Shore A - υψηλή ικανότητα απόσβεσης).
Συμβατά αξεσουάρ
Lovejoy Κόμβοι σιαγόνων τύπου LC: Αυτοί οι κόμβοι διαθέτουν σχεδιασμό ασφαλούς αστοχίας χωρίς επαφή μετάλλου με μέταλλο, έτσι ώστε να λειτουργούν ακόμη και όταν το ελαστομερές αστοχεί. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές με ταχύτητες πάνω από 1750 σ.α.λ. και χρησιμοποιούν αράχνη και δακτύλιο συγκράτησης.
Πλήμνες ζεύξης σιαγόνων τύπου Lovejoy SW: Αυτές οι πλήμνες χρησιμοποιούνται για συνδέσμους τύπου L με ελαστομερές περιτύλιξης και δακτύλιο συγκράτησης. Αυτοί οι πλήμνες ζεύξης παρέχουν τυπική σύνδεση άξονα σε άξονα σε βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου με ταχύτητες κάτω από 1750 σ.α.λ.
Πρότυπα και εγκρίσεις
Οι αράχνες σιαγόνας Lovejoy έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 για αποτελεσματική απόδοση.
Εγκατάσταση
Ο σχεδιασμός επίπεδης λωρίδας, ανοιχτού άκρου των snap wrap spiders συνδέει τα πόδια της αράχνης γύρω από την περίμετρο του συνδέσμου και όχι στο κέντρο, επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεση ή εγκατάσταση χωρίς να διαταράσσεται η ευθυγράμμιση των δύο πλήμνων ζεύξης. Χωρίς κεντρικές συνδέσεις, αυτός ο σχεδιασμός δεν επικαλύπτει την οπή, επομένως τα άκρα του άξονα επιτρέπεται να εκτείνονται στη μέγιστη διάμετρο της οπής σε μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των άκρων του κινητήριου και κινούμενου άξονα. Ακτινικά τυλιγμένες γύρω από τις σιαγόνες, αυτές οι αράχνες με κουμπιά πρέπει να συγκρατούνται στη θέση τους είτε με δακτύλιο είτε με γιακά. Όταν συγκρατούνται από δακτύλιο, έχουν μέγιστο όριο ταχύτητας 1750 rpm και όταν συγκρατούνται από κολάρο, ισχύει η κανονική ταχύτητα του συνδέσμου.
Συχνές Ερωτήσεις
Σε τι χρησιμεύουν οι σύνδεσμοι Lovejoy;
Οι σύνδεσμοι Lovejoy δεν απαιτούν λίπανση και είναι ιδανικοί για μεσαίες, ελαφριές και βαριές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικών κινητήρων. Χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό εξοπλισμό όπως φυσητήρες, συμπιεστές, κιβώτια ταχυτήτων, αντλίες, μίξερ και μεταφορείς.
Τι είναι μια αράχνη σε μια σύζευξη;
Οι σύνδεσμοι σιαγόνων Lovejoy αποτελούνται από τρία μέρη, δηλαδή ένα ελαστομερές ένθετο γνωστό ως αράχνη και δύο μεταλλικές πλήμνες και στις δύο πλευρές. Αυτά τα τρία ξεχωριστά μέρη πιέζονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μιας σιαγόνας από κάθε πλήμνη, τα οποία εφαρμόζουν εναλλάξ με τους λοβούς της αράχνης για να σχηματίσουν έναν σύνδεσμο αράχνης Lovejoy.
Σε ποια εταιρεία ανήκει η Lovejoy Inc.;
Η Timken Company, ο παγκόσμιος ηγέτης στα ρουλεμάν και τα προϊόντα μετάδοσης ισχύος, κατέχει το Lovejoy.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σχεδίων αράχνης Lovejoy ανοιχτού κέντρου και συμπαγούς κέντρου;
Η σχεδίαση ανοιχτού κέντρου των αράχνων ζεύξης Lovejoy είναι κατάλληλη σε κοντινές καταστάσεις BE (απόσταση μεταξύ των άκρων του κινητήριου και του κινητήριου άξονα), όπου οι μονάδες πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο δεν έχει υποστήριξη πλήρους διαμέτρου, καθώς τα πόδια της αράχνης ενώνονται μόνο με ένα λεπτό τμήμα υλικού. Έχει περιορισμούς ταχύτητας έως 1750 rpm για NBR και 3600 rpm για Urethane / Hytrel. Ο συμπαγής κεντρικός σχεδιασμός των Lovejoy spiders είναι κατάλληλος για γενικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος όπου η διάσταση BE θα παραμείνει αρκετά σταθερή και θα μπορεί να προσφέρει ένα κατάλληλο κενό.
Ποια είναι η σημασία των χρωμάτων των αράχνων Lovejoy;
Black - Lovejoy spiders με σκληρότητα 80 Shore A που εξασφαλίζει εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
Κίτρινο - Αράχνες με σκληρότητα 92 Shore A που χρησιμοποιείται σε υδραυλικές εφαρμογές.
Red - Lovejoy spiders με σκληρότητα 95 / 98 Shore A κατάλληλη σε εφαρμογές υψηλής ροπής.
Green - Lovejoy spiders με σκληρότητα 64 Shore D για υγρά περιβάλλοντα.
Blue - Lovejoy spiders με σκληρότητα 92 & 95 Shore A για χημική αντοχή και δυνατότητες υψηλής ροπής.
Tan / Bronze - Lovejoy coupling spiders με σκληρότητα 55 Shore D για εξασφάλιση εξαιρετικής χημικής αντοχής.
Πώς εγκαθιστάτε έναν σύνδεσμο αράχνης;
Πριν εγκαταστήσετε τις πλήμνες στον άξονα, σύρετε το κολάρο συγκράτησης σε κάθε άξονα.
Εισαγάγετε το κλειδί στην υποδοχή κλειδιού. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί εφαρμόζει σφιχτά στο κλειδί, με ελάχιστη κίνηση από τη μία πλευρά στην άλλη.
Σύρετε μια πλήμνη σε κάθε έναν από τους άξονες πάνω από τα κλειδιά και ευθυγραμμίστε την όψη της πλήμνης με το άκρο του άξονα.
Χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομημένο δυναμόκλειδο, σφίξτε τις βίδες ρύθμισης.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο ευθείας ακμής είτε έναν δείκτη επιλογέα που λαμβάνει μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις σε απόσταση 90 μοιρών μεταξύ τους.
Τυλίξτε την αράχνη (σε περίπτωση μονάδων διάτμησης με σιαγόνα) γύρω από τις πλήμνες και τοποθετήστε ένα πόδι της αράχνης σε κάθε χώρο μεταξύ των σιαγόνων ζεύξης.
Ευθυγραμμίστε τις ακίδες στο πλάι του γιακά με τις αυλακώσεις στην αράχνη.
Ελέγξτε ξανά τις σετ βίδες για στεγανότητα και ελέγξτε ξανά την αξονική και γωνιακή ευθυγράμμιση για ακρίβεια.
Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό και εργαλείο μακριά από τον σύνδεσμο και τους άξονες. Εγκαταστήστε τον κατάλληλο προφυλακτήρα ζεύξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του OSHA.
Για ένα σαφές εγχειρίδιο εγκατάστασης συνδέσμου Lovejoy spider, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0