Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Blue, Elastomeric Insert, Urethane, 2592 in-lbs Ροπή | AJ2XGA

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Blue, Elastomeric Insert, Urethane, 2592 in-lbs Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XGA Μοντέλο: 68514428284
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
€170.65 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap Wrap Spider
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηπολύ Καλό
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL190
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες17.82 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση AA5.18 "
Διάσταση Β0.6 "
Διάσταση HH2.25 "
Διάσταση W0.88 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.88 "
Τύπος αράχνηςSW
ΣτυλΣτερεό δαχτυλίδι
Ροπή2592 ίντσες-λίβρες
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος17.82 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο συμπαγής κεντρικός σχεδιασμός χρησιμοποιείται συνήθως όταν οι άξονες του οδηγού και του εξοπλισμού που οδηγούνται μπορούν να διατηρηθούν χωριστοί με ένα τυπικό κενό
    • Κατασκευασμένο από ουρεθάνη που παρέχει 1.5 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα ροπής από το καουτσούκ
    • Παρέχει εύκολη αφαίρεση της αράχνης χωρίς μετακίνηση των διανομέων
    • Επιτρέπει τον στενό διαχωρισμό του άξονα μέχρι την οπή των διανομέων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΡοπήΤΥΠΟΣ ζεύξηςΣτυλΧρώμαΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΣκληρότητα ShoreΤιμή
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 144 in-lbs Ροπή | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) καουτσούκ144 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap χωρίς δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€31.29
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 1728 in-lbs Ροπή | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) καουτσούκ1728 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap με δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 792 in-lbs Ροπή | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) καουτσούκ792 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap χωρίς δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 144 in-lbs Ροπή | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) καουτσούκ144 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap με δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 792 in-lbs Ροπή | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) καουτσούκ792 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap με δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€77.74
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, Black, Elastomeric Insert, SOX (NBR) Rubber, 1240 in-lbs Ροπή | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) καουτσούκ1240 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap με δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€110.91
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, Μαύρο, ελαστομερές ένθετο, SOX (NBR) Rubber, 318 in-lbs Ροπή | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) καουτσούκ318 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιSnap Wrap με δαχτυλίδιΜαύρη1 μοίρες80A€64.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Blue, Elastomeric Insert, Urethane, 2592 in-lbs Ροπή
€170.65 /μονάδα