VESTIL Πύλες ασφαλείας ημιώροφου σειράς MEZZ


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνια υστέρησης , Μήκος βάσης: 4 / 4 " , Πλάτος βάσης: 4 / 4 " , Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Υλικού , Kickplate Ύψος: 4" , Μήκος: 48 " , Μέγιστη. Ύψος φορτίου: 68 " , Μέσο ύψος ράγας: 21 " , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 7 / 16 " , Αριθμός παλετών: 2 , Ύψος σανίδας δακτύλων: 4" , Μέγεθος σωλήνα: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Χρήση πλάτους παλέτας: 48 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Ασημένιο79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Ανοξείδωτο ατσάλι€3,408.95
RFQ
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Κίτρινο87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Ατσάλι€1,318.61
RFQ
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Ασημένιο79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Ανοξείδωτο ατσάλι€4,263.88
RFQ
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Κίτρινο79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Ατσάλι€2,549.99
RFQ

Πύλες ασφαλείας ημιώροφου σειράς MEZZ

Οι πύλες ασφαλείας της σειράς Vestil MEZZ Series προσφέρουν απαράμιλλη προστασία από πτώση συμβατή με OSHA σε πατάρι ή σε χώρους αποθήκευσης υπερυψωμένων παλετών. Αυτές οι πύλες διαθέτουν συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με ψημένο φινίρισμα με επίστρωση σε σκόνη για αντοχή στο ξύσιμο και το ξεθώριασμα. Ο σχεδιασμός αυτών των πυλών ασφαλείας είναι τόσο ισορροπημένος που προσφέρει ομαλή λειτουργία ακόμη και χωρίς τη χρήση πρόσθετων ελατηρίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;