Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36600 Hoist Ring, 7000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες | CD6KTJ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36600 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 7000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KTJ Μοντέλο: 36600
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
€283.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χωρητικότητα φορτίου7000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι ή 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος7"
Διάμετρος πλάκας5"
Πάχος Πλάκας13 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1"
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0275
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρηλατημένο και κατεργασμένο με μηχανική επεξεργασία κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° Φινίρισμα υπό φορτίο: Μαύρο οξείδιο
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΚίνησηΥλικόΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36605 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι ή 180 μοίρες. ΠεριστροφείςΚράμα χάλυβα€283.54
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Swivel/Pivot Lift Plate, Heavy Duty, 9.66 x 6.75 Inch Μέγεθος, 15000 Lbs. Χωρητικότητα | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Κράμα χάλυβα€422.02
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Swivel/Pivot Lift Plate, Heavy Duty, 9.66 x 6.75 Inch Size, 24000 Lbs. Χωρητικότητα | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Κράμα χάλυβα€422.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36600 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 7000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες
€283.54 /μονάδα