Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 37805 Hoist Ring, 400Kg Load Capacity, M8x1.25 Size Thread, 9.5 Nm Roque | CD6KQD

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 37805 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 400 kg, μέγεθος σπειρώματος M8x1.25, ροπή 9.5 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KQD Μοντέλο: 37805
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
€138.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό πλάτος56 mm
Χωρητικότητα φορτίου400Kg
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες
συνολικό ύψος144 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος13mm
νήμα Μήκος14mm
Μέγεθος νήματοςM8x1.25
Ροπή9.5 Nm
Πλάτος99 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)9.98
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Επανασχεδιασμένος δακτύλιος φόρτωσης πιο κατάλληλος με ιμάντες Ιστού
  • Αυτοευθυγραμμιζόμενο προς την κατεύθυνση του φορτίου και Περιστρέφεται 360 μοίρες υπό φορτίο
  • Τοποθετημένο στην πλευρά των φορτίων και σχεδιασμένο για φόρτωση 90 μοιρών από τον άξονα του μπουλονιού
  • Υψηλής αντοχής κράμα χάλυβα και μαύρο οξείδιο φινιρισμένο
  • Design Factor 5:1
  • 100% Magnaflux δοκιμασμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 37810 Hoist Ring, 450Kg χωρητικότητα φορτίου, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, 16 Nm Ροπή | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
AMERICAN DRILL BUSHING 37815 Hoist Ring, 1050Kg χωρητικότητα φορτίου, M12x1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 37 Nm Ροπή | CD6KQF 378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 Hoist Ring, 1900Kg χωρητικότητα φορτίου, M16x2.0 Μέγεθος σπειρώματος, 80 Nm Ροπή | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 Hoist Ring, 2200Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
AMERICAN DRILL BUSHING 37830 Hoist Ring, 3000Kg χωρητικότητα φορτίου, M20x2.5 Μέγεθος σπειρώματος, 135 Nm Ροπή | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 37835 Hoist Ring, 4200Kg Load Capacity, M24x3.0 Μέγεθος σπειρώματος, 311 Nm Ροπή | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 37805 Δαχτυλίδι ανύψωσης, χωρητικότητα φορτίου 400 kg, μέγεθος σπειρώματος M8x1.25, ροπή 9.5 Nm
€138.16 /μονάδα