VESTIL Σειρά LPT-4000T Καρουζέλ για παλετοφόρο φορτηγό


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Αποτελεσματικό μήκος ράμπας: 4 3 / 8 " , Υψος: 0.88 " , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Διατήρηση δύναμης σε πλήρη ικανότητα: 25 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Περιστροφή: 360 μοίρες , Βαθμός Κλίσης: 11 μοίρες , Δύναμη εκκίνησης σε πλήρη ικανότητα: 35 lbs. , Ύψος πικάπ: 0.88 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΔιάμετρος πικάπΧρησιμοποιήσιμο διάμετρο.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LP-4000T-39
47.69 "39 "39 "47.69 "€2,044.46
B
LP-4000T-45
53.69 "45 "45 "53.69 "€2,159.05
C
LP-4000T
59.69 "51 "51 "59.69 "€2,290.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;