VESTIL LP-4000T-45 Pallet Truck Thin Spin Carousel, μέγεθος 54 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXE Μοντέλο: LP-4000T-45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,159.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠικάπ Pallet
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Αποτελεσματικό μήκος ράμπας4 3 / 8 "
Ύψος0.88 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος53.69 "
Διατήρηση της δύναμης σε πλήρη ικανότητα25 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Περιστροφή360 μοίρες
Βαθμός Κλίσης11 μοίρες
Δύναμη εκκίνησης σε πλήρη ικανότητα35 lbs.
Διάμετρος πικάπ45 "
Ύψος πικάπ0.88 "
Χρησιμοποιήσιμο διάμετρο.45 "
Πλάτος53.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.35
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)136.37
Πλάτος πλοίου (cm)136.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔιάμετρος πικάπΧρησιμοποιήσιμο διάμετρο.ΠλάτοςΤιμή
VESTIL LP-4000T Pallet Truck Thin Spin Carousel, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7VXB LP-4000T59.69 "51 "51 "59.69 "€2,290.79
VESTIL LP-4000T-39 Pallet Truck Thin Spin Carousel, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "€2,044.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LP-4000T-45 Pallet Truck Thin Spin Carousel, μέγεθος 54 ιντσών
€2,159.05 /μονάδα