Διακόπτες πίεσης μινιατούρας

Φίλτρα

Οι μικροσκοπικοί διακόπτες πίεσης αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στην πίεση και ενεργοποιούν έναν διακόπτη όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο πίεσης. Βρίσκουν εφαρμογές στο HVAC, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική, την αεροδιαστημική...Διάβασε περισσότερα

HYDRO VACUUM -

Διακόπτες πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALCS€101.68
RFQ
BΑΚΖ€100.53
RFQ
SUPCO -

Διακόπτες υψηλής πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASHP275195€40.12
RFQ
BSHP600475€25.04
ASMR610€44.94
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPSN415,000 psiΥποδοχή Micro DIN750 έως 7500 psi€403.34
AAPSN415,000 psiΥποδοχή Micro DIN500 έως 5000 psi€403.34
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα750 έως 7500 psi€356.58
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi€356.58
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi€330.25
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi€330.25
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€315.62
AAPSN41000 psiΥποδοχή Micro DIN6 έως 30 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€365.35
AAPSN41000 psiΥποδοχή Micro DIN-15 έως 15 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€365.35
AAPSN41000 psiΥποδοχή Micro DIN8 έως 60 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€350.73
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€315.62
AAPSN42500 psiΥποδοχή Micro DIN20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€347.81
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiΥποδοχή Micro DIN200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€350.71
AAPSN48000 psiΥποδοχή Micro DIN500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04
AAPSN48000 psiΥποδοχή Micro DIN750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.06
AAPSN48000 psiΥποδοχή Micro DIN50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€365.35
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€350.71
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Αρσενικό100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€347.81
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Αρσενικό200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPS-15 έως 15 psi€330.25
AAPS6 έως 30 psi€301.00
AAPS8 έως 60 psi€301.00
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΕίδοςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAPSN715,000 psiΣυνδετήρας καλωδίου 1/2 "MNPT με 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης7 / 16-20 ΣΑΕ750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€616.70
AAPSN715,000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης7 / 16-20 ΣΑΕ500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€616.70
AAPSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
AAPSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT-15 έως 15 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€587.44
AAPSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT8 έως 60 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
AAPSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT6 έως 30 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
AAPSN72500 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€561.12
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€558.22
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης7 / 16-20 ΣΑΕ200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€590.39
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€590.39
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€587.44
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€561.12
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης7 / 16-20 ΣΑΕ100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€590.39
AAPSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€561.12
IFM -

Διακόπτες πίεσης μινιατούρας

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APK6220€331.28
BPK6224€345.02
CPK6222€331.28

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να βαθμονομηθεί ένας διακόπτης πίεσης;

Ναι, οι διακόπτες πίεσης, όπως και πολλά άλλα όργανα, μπορούν να βαθμονομηθούν. Οι χρήστες πρέπει να τα βαθμονομούν για να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία.

Σε τι διαφέρει ένας διακόπτης πίεσης από έναν αισθητήρα;

Οι διακόπτες πίεσης προστατεύουν το μηχάνημα και τους χειριστές του, ενώ οι αισθητήρες αναμεταδίδουν μια ένδειξη πίεσης σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία.

Τι επηρεάζει τον χρόνο απόκρισης αυτών των μικροσκοπικών πιεζολόγων;

Ο χρόνος απόκρισης ενός μικροσκοπικού διακόπτη πίεσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις συνθήκες λειτουργίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;